間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
4 件中 1 - 4 件
ノーブランド

コイルホース

注文コード:06724767,06724776,06724785,06724794
 
●材質: 
ポリウレタン  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●内径×外径(Φmm): 
5×8  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●破壊圧力(MPa): 
2.5  
●使用流体: 
空気  
●ホース継手: 
1/4カプラー  
●RED BOOKVol3ページ: 
831  
●総合カタログVol12ページ: 
219  
●総合カタログVol13ページ: 
225  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

ホース長さ(m)
質量(g)
使用範囲(mm)
カール外径(Φmm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06724767

5×8×2.5 2.5 164 2500 約50 オープン
¥1,300
出荷目安:1日

06724776

5×8×5 5 230 5000 約50 オープン
¥1,771
出荷目安:1日

06724785

5×8×7.5 7.5 296 7500 約58 オープン
¥2,231
出荷目安:1日

06724794

5×8×10 10 362 10000 約62 オープン
¥2,530
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

エアーダスターガン

MonotaRO

商品点数:1

¥909

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリウレタンチューブ

MonotaRO

商品点数:7

¥449〜

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:8

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

エアーダスターガン

MonotaRO

商品点数:1

¥909

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: バイク整備
使いやすい◎  5mを買ったが思った以上に伸びないので次は10mを買います。
原付専門 様(神奈川県) [2008-03-25]

満足度:
用途: エアーガン等に使用
コスト面では満足だが、他メーカーのハイカプラソケットに合わなかった。(中にはあうものもあったが)。
白井興業株式会社 様(山口県) [2008-03-03]

満足度:
用途: エアーダスター
両端カプラーが付いていて、品質満足。
メーカー品と比べ、価格がさらに魅力的です!!
加治木設備 様(兵庫県) [2007-12-16]

満足度:
用途: エアーガン用チューブとして使用
製品自体にカプラーが付いているので、MonotaROのエアーダスターガン(06720883)と一緒に注文ができた
[2007-10-31]

用途: エアーダスター
カプラ ソケット側に200型ワンタッチカプラが付いていると良いけど、値段の関係で仕方ないですね。
メーカー品と比べて、なんといっても安いのでいいです。
井筒屋株式会社 様(愛知県) [2005-11-01]



キャンペーン一覧