間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 研磨材 > 切断機用カッター > チップソー > チップソージャパン > スーパーマックス (両側面研磨)

2 件中 1 - 2 件
チップソージャパン

スーパーマックス (両側面研磨)

注文コード:06743222,06743231
 
●特長: 
便利な切深メモリ付
(電動丸鋸のガイドベースを切深メモリに合わせると切り込み深さがピッタリ決まります)
スーパーバリューのスーパーマックス!
コストパフォーマンスに優れたズバ切チップソーです。  

●用途: 
一般木材のタテ挽・ヨコ挽
集成材・ランバコアのタテ挽・ヨコ挽
合板・コンクリートパネル・ベニア板など  

●穴径(Φmm): 
20  
●刃数(p): 
52  
●厚さ(mm): 
1.6  
●刃形: 
両側面研磨  
●RED BOOKVol3ページ: 
229  
●RED BOOKVol4ページ: 
202  
●内容量: 
1枚  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)(90°時)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06743222 - 165 57 オープン
¥1,080 ¥1,026
特価
出荷目安:1日
06743231 - 190 68 オープン
¥1,080 ¥1,026
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ゴールドビット

ノーブランド

商品点数:3

¥498〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。