間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイシン

エンジンポンプ

注文コード:06741235
 
●特長: 
耐久性を誇るハイパワーコンパクト設計のポンプです。
ケーシングをバレル研磨仕上げにしました。
耐久性の高い三菱製エンジンを採用。メカニカルデコンプを装備していますので楽に始動できます。
アルミ製のインペラーを採用。またアルミナセラミクス製のメカニカルシールをケーシングに圧入することで高耐久性を実現しました。  

●注意: 
※始動前に呼び水を入れてください。
※吸込み口のホースバンドをしっかり締めて下さい。緩んでいると空気を吸い込み吸水できません
※始動前に必ずオイル残量を確認してください。オイルが不足しているとエンジンが焼きつきを起こします。  

●付属品: 
カップリングセット(ホースジョイント、パッキン、ホースカップリング)×2組
ホースバンド×3個
ストレーナー(樹脂)×1個
6分5分タケノコ×1個
6分ホースバンド×1個
エンジン工具一式×1セット
3m吸水ホース×1本  

●全長(mm): 
314  
●始動方法: 
リコイル方式  
●エンジン出力(PS/kW): 
1.4/1.03  
●エンジン形式: 
空冷2サイクルガソリンエンジン  
●全揚程(m): 
最大35  
●全高(mm): 
336  
●エンジン部型式: 
TU26  
●乾燥質量(kg): 
5.1  
●吸入/吐出口径(mm): 
25×25(1インチ)  
●エンジン排出量(cm3 ): 
25.6  
●使用燃料: 
混合ガソリン(25:1)  
●接続ねじ: 
管用平行ネジ  
●最大吐出量(L/min): 
115  
●エンジンメーカー: 
三菱重工  
●全幅(mm): 
224  
●燃料タンク容量(L): 
0.6  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06741235

SCR-252M2 オープン
¥25,128 ¥23,872
特価
出荷目安:1日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧