間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 手袋 > 軍手 > 純綿軍手

1 件中 1 - 1 件
松元屋

純綿双糸軍手

注文コード:06724934 注文コード:06724934
 
●特長: 
純綿双糸を使用。
丈夫で柔らかいのでいろいろな用途でご使用になれます。(双糸とは細い2本の糸をよって1本にした糸です。)  

●仕様: 
軍手の丈夫さは編み本数と重さで判断ができます。重ければ重いほど編み目が詰り丈夫になります。しかし比例するように軍手が硬くなってしまいます。
この軍手は丈夫にするために重く、硬くなるのを防ぐために双糸を使用して編んだ軍手です。  

●材質: 
双糸綿100%  
●ゲージ数: 
7  
●糸本数(本): 
純綿双糸5本編  
●質量(g/ダース): 
約800  
●RED BOOKVol3ページ: 
534  
●RED BOOKVol4ページ: 
662  
●総合カタログVol13ページ: 
119  
●内容量: 
1ダース(12双)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06724934 G-930 ¥1,580
¥741
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

軍手

松元屋

商品点数:1

¥452

純綿サイズ軍手

ノーブランド

商品点数:4

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥315〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ゴム製品の成形(製造)。200℃近いプレス機から製品をとりだす。
細い軍手の毛が出ず、製品への付着が少ない。薄い軍手と2枚重ねで使用するが厚みも良い。
[2008-03-13]

用途: 物を運ぶ時
網目がしっかりしている。
株式会社小松高田製作所 様(石川県) [2007-01-30]