商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
| 満足度: |
|
| 用途: | 板厚測定 |
とても精度が悪いです。
マイクロメーターの丸い測定面の4隅と全面でブロックゲージを測定した所、最大で0.005mmの差がありました。
ブロックゲージ測定後に測定面を0mm(密着)させたら0.005mmずれていました。
ちなみに同様の測定をミツトヨのマイクロメーターでした所、4隅の差は0mmでした。
シャフトの軸受けにも若干のガタがあるのも精度の悪い要因の一つかもしれません。
マイクロメーターの丸い測定面の4隅と全面でブロックゲージを測定した所、最大で0.005mmの差がありました。
ブロックゲージ測定後に測定面を0mm(密着)させたら0.005mmずれていました。
ちなみに同様の測定をミツトヨのマイクロメーターでした所、4隅の差は0mmでした。
シャフトの軸受けにも若干のガタがあるのも精度の悪い要因の一つかもしれません。
[2008-07-03]
貴重なご意見をいただき有難うございます。メーカーには今回の件を報告させていただき製品検査の方法に不備がないか確認させていただき、また、検査を強化するように指導させていただきます。