ノズルクリーナーピン(火口掃除針)

ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウ
(64件のレビュー)

携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。

仕様
掃除針:13本組(0.4~1.6mm)
平ヤスリ1枚
用途極小径穴の清掃に 内容量1セット(13本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
針部の長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
小 06747946
小 06747946
06747946 75×27×12 55
499
549 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
大 09184472
大 09184472
09184472 132×28×15 105
529
582 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06747946
2025-02-05
用途:
キャブレター清掃
とお有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても良かった。
ただ汚れがすごすぎて曲がってしまった。
同じ細いのを何本かつけて欲しい。
取り外しとかできて足したりしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
06747946
2025-01-09
用途:
キャブレター整備
農・林・水産業

発電機のキャブレターのパイロットジェットを掃除するのに小さい径の物が欲しくてこれを買いました。
問題無く使えましたが本数が多く、絡まって使いにくいのが難点。

対象商品:
09184472
2024-10-26
用途:
キャブOH
有限会社平井電設 様

今まで荷札の針金でチマチマやってましたが、そんなに高い商品ではないので、もっと早くに購入すべきでした。OHはやはり道具!です。

2025-02-13
用途:
火口清掃

他社からも同様形状品が出てるのでOEMとの期待を込めたけど、モノタブランドの例に漏れず大陸品だった。ピン一本毎はまっ直ぐに見えるけど、並べると個々が曲がってる。使えりゃいいと考える人にはOK.だろうけど、製品としてはダメでしょ。安いにはワケがある、品選びは値段をよく考えてからと反省。

1人が参考にしています
2024-12-08
用途:
パイプの掃除
教育・研究機関

細くて、曲がりにつよいものを探していたので、ちょうど、合っていました。

1人が参考にしています
対象商品:
06747946
2024-08-31
用途:
ジェット穴の修復
ピデスアート 様 (製造業)

前は細い真鍮針金を使用してましたがすぐに曲がるので本物わ購入しました。
頻繁には使用しませんが次回からは安心です。

対象商品:
06747946
2024-07-12
用途:
キャブレターOH
船元輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

可もなく不可もなく普通に使用出来ます。手頃で良いんじゃないでしょうか

対象商品:
06747946
2023-12-11
用途:
ピストンバルブのメンテナンス
齊藤板金 様

こういう針ってなかなかお店では販売していなくって、あるといろいろな事に使用できるので本当に便利。価格も抑えて頂けているので、ガンガン使用できます。ありがたいです。ずっと取り扱いをして欲しい商品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする