間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > マグネット工具 > マグネット電気スタンド

1 件中 1 - 1 件
テクノプラン

マグネットライト

注文コード:06421511
 
●特長: 
フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調整できます。
明るく、手元作業の局所照明に最適!
反射鏡が熱くなり難い特殊構造!(反射鏡内に断熱材内装)
ON/OFF切替機構を持った強力なマグネットホルダーにより思いのままに据付け可能!  

●特記: 
※電球は付属しておりません。口金E26の電球をご使用ください。
(100W白熱球は定格上問題ありませんが、過熱の恐れがありますので長時間の使用には注意が必要です。)  

●吸着力: 
80kgf(SS400、板厚10mm、研削仕上面の時の値)  
●全高(mm): 
460  
●質量(kg): 
1.4  
●コード長さ(m): 
1.7  
●照明定格: 
AC100V (適正60W上限100W)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06421511 CME-1 ¥5,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
06421511
CME-1
06789377
-
MonotaRO
マグネットライト
1台 ¥3,000

その他関連商品

06300086
シリカ電球

パナソニック(Panasonic)

LW110V54W

1個

¥118

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。