間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電池 > コイン型電池

2 件中 1 - 2 件
東芝

コイン型リチウム電池

注文コード:06707994 注文コード:06708003
 
●特長: 
他の電池系(アルカリボタン電池、酸化銀電池など) に比べて電圧は約2倍あり、軽負荷の放電では長期間使用する ことができます。
正極作用物質に二酸化マンガン、負極作用物質に金属リチウム、 電解液に有機電解液を使用しています。
特殊設計により、低温作動特性も良好です。
電子式腕時計用のランプ点灯、アラーム作動など比較的大電流用途にも使用されています。
特殊設計の採用により、自己放電が少なく、長期保存性が良好です。  

●公称電圧(V): 
3  
●RED BOOKVol3ページ: 
1179  
●RED BOOKVol4ページ: 
1606  
●内容量: 
1パック(5個入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
タイプ
公称容量(mAh)
標準放電流(mA)
質量(g/個)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06707994 CR2016 5P CR2016(リチウム) 100 0.1 1.7 オープン
¥580 ¥551
特価
出荷目安:1日
06708003 CR2025 5P CR2025(リチウム) 160 0.2 2.5 オープン
¥580 ¥551
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コイン型リチウム電池

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥620

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

セイニチ

商品点数:13

¥413〜

アルカリボタン電池

東芝

商品点数:1

¥680

アルカリボタン電池

東芝

商品点数:1

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。