安全保護メガネ オールクリア 一眼型
電動工具による飛来物が発生する作業に。
正面・側面からの飛来物からの保護に!
めがねを掛けたままでもOK!
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
UV385(99.9%カット)機能付き。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に!
レンズ色クリア
レンズ加工無し
仕様ANSI規格品(Z87.1)
材質ポリカーボネート
形状一眼型
色クリア
質量(g)44
機能メガネ併用可、UVカット、耐衝撃性
JIS規格規格外
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
安全メガネ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06739311 | HF-111 | 54831745 | - |
|
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 | モノタロウ | 1個 | ¥269 税込¥296 | 注文コードが変更になりました |
| 20566272 | HF-111 | 54831754 | - |
|
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 | モノタロウ | 1セット(12個) | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06739311
2021-06-07
- 用途:
- バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業
とにかく安くて、傷がついたら交換が気兼ねなくできます。無料でもらって使いリピートして何回目でしょうか!とにかく安くいいです。
- 対象商品:
- 06739311
2020-03-02
- 用途:
- スプレー使用時、メンテナンス時
サービス業
値段が安く、使い捨て感覚で使えます。
広い範囲をカバーするので安心感は高く、費用対効果は抜群です。
ズレ防止に耳当て部分にゴムを付けると良い感じです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06739311
2021-03-11
- 用途:
- もとは塗装時のガードとして。
有限会社 柴藤自動車 様
塗料からのガードとして使用、当然一発で汚れるので その後は研削作業時の保護ゴーグルとして。
お値段以上に使えますね。
傷はつきやすいですが見えなくなるには余程に使い倒せます。
- 対象商品:
- 06739311
2020-03-10
- 用途:
- 軽くて視界良好、お値段お手頃
お安いですがきちんと目を保護してくれます。
贅沢を言えばケース等に入れないと表面に傷が付くので管理はしっかりしましょう。
あと全体がクリアなので疲れてくると置いた場所を見失います。
とはいえコスパは抜群なので持ってて損はありません。
2人が参考にしています