工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
MonotaRO よりどり3点 19800円(必ず3点をお選びください。1点のみのご購入は出来ません。)
>
キャンペーン中
1 件中 1 - 1 件
ハタヤリミテッド
(MonotaRO よりどり3点) 軽便蛍光灯ランプ
●特長:
取付け簡単、手軽に使えるクリップライト。蛍光灯なので省エネ、熱くなりません!
蛍光灯23Wのコンパクトでも明るいソフトクリーム型ランプを採用。明るさ倍増の高効率反射ミラー付きでクールに明るく照らします。
本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度の調節自由。
本体にON、OFFスイッチ付き。
クリップは50mmまでつかめます。
電源コード5m付き。
●適合:
HLX形、23W、3波長昼光色蛍光灯(HLX23型)
●種別:
屋内型
●質量(kg):
0.85
●電線仕様-種別:
VCTFK
●色:
アイボリー
●定格電圧(V):
100(50/60Hz兼用)
●コード長さ(m):
5
●電線仕様-心数(C):
2
●定格電力(W):
23
●電線仕様-太さ(mm
2
):
0.75
●寸法・サイズ(mm):
約240×Φ135(ライト部分)
●内容量:
1セット(2個組)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KF-23-I
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06706296
KF-23-I
¥9,200
¥6,600
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
(MonotaRO よりどり3点) 軽便蛍光灯ランプ
ハタヤリミテッド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF