間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ミツトヨ(Mitutoyo) > 標準型ダイヤルゲージ

5 件中 1 - 5 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

標準形ダイヤルゲージ

注文コード:06786394,06786437,06786412 注文コード:06786421,06786403,06786394,06786437,06786412 注文コード:06786421,06786403
 
●特長: 
外枠・外径φ55.6mmの標準形(Fタイプ)ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
従来品にくらべ部品点数を25%カット、大幅に軽量化されています。
超硬合金製の測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。  

●測定範囲(mm): 
5  
●シリーズ: 
2  
●目量(mm): 
0.01  
●寸法A(mm): 
48.8  
●寸法H(mm): 
52  
●寸法D(mm): 
17.7  
●寸法C(mm): 
57  
●目盛仕様: 
±0〜100  
●寸法I(mm): 
7.6  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法F(mm)
測定力(N)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法G(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06786421 2044S-09 16.9 1.4以下 20 65.2 19.8 ¥5,590
¥4,472
出荷目安:5日
06786403 2044S-60 12.3 2.5以下 20 70 29.2 ¥9,010
¥7,208
出荷目安:8日
06786394 2044SB 16.9 1.4以下 65.2 19.8 ¥4,550
¥3,640
出荷目安:5日
06786437 2044SB-09 16.9 1.4以下 65.2 19.8 ¥5,590
¥4,439
出荷目安:5日
06786412 2044SB-60 12.3 2.5以下 70 29.2 ¥9,010
¥7,208
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。