間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ミツトヨ(Mitutoyo) > 標準型ダイヤルゲージ

2 件中 1 - 2 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

標準形ダイヤルゲージ

注文コード:06786561 注文コード:06786552 注文コード:06786552,06786561
 
●特長: 
外枠・外径φ55.6mmの標準形(Fタイプ)ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
従来品にくらべ部品点数を25%カット、大幅に軽量化されています。
超硬合金製の測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。  

●測定範囲(mm): 
10  
●シリーズ: 
2  
●目量(mm): 
0.01  
●寸法A(mm): 
48.8  
●寸法F(mm): 
16.9  
●寸法H(mm): 
52  
●寸法D(mm): 
17.7  
●測定力(N): 
1.4以下  
●寸法B(mm): 
65.2  
●寸法C(mm): 
57  
●目盛仕様: 
0〜50〜0  
●寸法I(mm): 
7.6  
●寸法G(mm): 
19.8  
●戻り誤差(μm): 
5  
●(指示誤差)1/2回転(μm): 
±9  
●(指示誤差)1回転(μm): 
±10  
●(指示誤差)全測定範囲(μm): 
±13  
●長針1回転(mm): 
1  
●(指示誤差)2回転(μm): 
±13  
●1/10回転隣接誤差(μm): 
8  
●繰返し精度(μm): 
5  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法E(mm)
裏ぶた仕様
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06786552 2047S 20 耳金付き裏ぶた ¥4,680
¥3,744
出荷目安:5日
06786561 2047SB 平裏ぶた ¥4,680
¥3,716
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

テーパードリル

YG-1

商品点数:19

¥1,990〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。