間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ミツトヨ(Mitutoyo) > 標準型ダイヤルゲージ

2 件中 1 - 2 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

標準形ダイヤルゲージ

注文コード:06786692 注文コード:06786701 注文コード:06786692,06786701
 
●特長: 
最もポピュラーな、外枠外径φ55.6mm、目量0.001・0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組み込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、摩耗による精度劣化を防止するため、特殊な熱処理をした銅合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受  

●測定範囲(mm): 
5  
●シリーズ: 
2  
●目量(mm): 
0.001  
●寸法A(mm): 
48.8  
●寸法F(mm): 
16.9  
●寸法H(mm): 
52  
●寸法D(mm): 
17.7  
●測定力(N): 
1.5以下  
●寸法B(mm): 
60.3  
●寸法C(mm): 
57  
●目盛仕様: 
0〜100〜0  
●寸法I(mm): 
7.6  
●寸法G(mm): 
14.9  
●戻り誤差(μm): 
4  
●(指示誤差)1/2回転(μm): 
±8  
●(指示誤差)1回転(μm): 
±8  
●(指示誤差)全測定範囲(μm): 
±10  
●長針1回転(mm): 
0.2  
●(指示誤差)2回転(μm): 
±8  
●1/10回転隣接誤差(μm): 
5  
●繰返し精度(μm): 
1  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
寸法E(mm)
裏ぶた仕様
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06786692 2118S-10 20 耳金付き裏ぶた ¥19,800
¥15,724
出荷目安:5日
06786701 2118SB-10 平裏ぶた ¥19,800
¥15,840
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。