工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ
>
ダイヤルゲージ
>
ダイヤルゲージ
>
ミツトヨ(Mitutoyo)
>
標準型ダイヤルゲージ
1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)
標準形ダイヤルゲージ
●特長:
外枠・外径φ55.6mmの標準形(Fタイプ)ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
従来品にくらべ部品点数を25%カット、大幅に軽量化されています。
超硬合金製の測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
●測定範囲(mm):
10
●シリーズ:
2
●目量(mm):
0.01
●寸法A(mm):
48.8
●寸法F(mm):
16.9
●寸法H(mm):
52
●寸法D(mm):
17.7
●測定力(N):
1.4以下
●寸法B(mm):
65.2
●寸法C(mm):
57
●目盛仕様:
±0〜100
●寸法I(mm):
7.6
●寸法G(mm):
19.8
●戻り誤差(μm):
4
●(指示誤差)1/2回転(μm):
±6
●(指示誤差)1回転(μm):
±7
●(指示誤差)全測定範囲(μm):
±8
●長針1回転(mm):
1
●(指示誤差)2回転(μm):
±8
●1/10回転隣接誤差(μm):
5
●繰返し精度(μm):
4
●裏ぶた仕様:
平裏ぶた
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2046SHB
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06786534
2046SHB
¥6,260
¥4,972
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
標準形ダイヤルゲージ
ミツトヨ(Mitutoyo)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF