間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ミツトヨ(Mitutoyo) > 特殊ダイヤルゲージ

1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

特殊ダイヤルゲージ

注文コード:06786351 注文コード:06786351
 
●特長: 
スピンドルが押し込まれた位置で指針が止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。  

●付属品: 
ボール付測定子  
●測定範囲(mm): 
10  
●シリーズ: 
2  
●目量(mm): 
0.01  
●測定力(N): 
5.0以下  
●目盛仕様: 
±0〜100  
●(指示誤差)1/2回転(μm): 
±9  
●(指示誤差)1回転(μm): 
±10  
●(指示誤差)全測定範囲(μm): 
±15  
●長針1回転(mm): 
1  
●(指示誤差)2回転(μm): 
±15  
●1/10回転隣接誤差(μm): 
8  
●裏ぶた仕様: 
平裏ぶた  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06786351 2046SB-80 ¥9,130
¥7,251
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。