間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ダイヤルゲージ > ミツトヨ(Mitutoyo) > ロングストロークダイヤルゲージ

1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

ロングストロークダイヤルゲージ

注文コード:06786981 注文コード:06786981
 
●特長: 
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
測定範囲の長い機種も用意しています。  

●測定範囲(mm): 
20  
●目量(mm): 
0.01  
●寸法A(mm): 
38.8  
●寸法F(mm): 
16.9  
●寸法D(mm): 
17.7  
●測定力(N): 
2.0以下  
●寸法H(mm): 
52  
●シリーズ: 
2  
●寸法B(mm): 
75.2  
●寸法C(mm): 
57  
●目盛仕様: 
±0〜100  
●寸法I(mm): 
7.6  
●寸法G(mm): 
29.8  
●戻り誤差(μm): 
7  
●(指示誤差)1回転(μm): 
±15  
●(指示誤差)全測定範囲(μm): 
±20  
●長針1回転(mm): 
1  
●1/10回転隣接誤差(μm): 
10  
●繰返し精度(μm): 
5  
●裏ぶた仕様: 
平裏ぶた  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06786981 2320SB-10 ¥7,950
¥6,313
出荷目安:8日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。