工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ
>
ダイヤルゲージ
>
ダイヤルゲージ
>
ミツトヨ(Mitutoyo)
>
ロングストロークダイヤルゲージ
1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)
ロングストロークダイヤルゲージ
●特長:
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
測定範囲の長い機種も用意しています。
●測定範囲(mm):
30
●目量(mm):
0.01
●寸法A(mm):
38.8
●寸法F(mm):
16.9
●寸法D(mm):
17.7
●測定力(N):
2.5以下
●寸法H(mm):
52
●シリーズ:
2
●寸法B(mm):
88.7
●寸法C(mm):
57
●目盛仕様:
±0〜100
●寸法I(mm):
7.6
●寸法G(mm):
43.3
●戻り誤差(μm):
7
●(指示誤差)1回転(μm):
±18
●(指示誤差)全測定範囲(μm):
±25
●長針1回転(mm):
1
●1/10回転隣接誤差(μm):
14
●繰返し精度(μm):
5
●裏ぶた仕様:
平裏ぶた
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2330SB-10
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06787006
2330SB-10
¥13,200
¥10,482
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ロングストロークダイヤルゲージ
ミツトヨ(Mitutoyo)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF