間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ > マイクロメーター > ミツトヨ(Mitutoyo) > マイクロメーターヘッド > MHN

1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)

マイクロメータヘッド

注文コード:06786814 注文コード:06786814
 
●特長: 
デジタル表示・出力付。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。  

●測定範囲(mm): 
0〜25  
●シリーズ: 
350  
●最小表示量(mm): 
0.001  
●先端形状: 
平面(測定面超硬合金チップ付)  
●目盛仕様: 
正目盛  
●器差(μm): 
±2(量子化誤差±1カウントは含まず)  
●目量(シンブル)(mm): 
0.01  
●ステム形状: 
ストレート  
●スピンドル: 
回転式  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06786814 MHN1-25MJ ¥17,300
¥13,840
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。