工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
ノギス/マイクロ/ダイヤルゲージ
>
マイクロメーター
>
ミツトヨ(Mitutoyo)
>
マイクロメーターヘッド
>
MHN
1 件中 1 - 1 件
ミツトヨ(Mitutoyo)
マイクロメータヘッド
●特長:
デジタル表示・出力付。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。
●測定範囲(mm):
0〜25
●シリーズ:
350
●最小表示量(mm):
0.001
●先端形状:
平面(測定面超硬合金チップ付)
●目盛仕様:
正目盛
●器差(μm):
±2(量子化誤差±1カウントは含まず)
●目量(シンブル)(mm):
0.01
●ステム形状:
ナット付
●スピンドル:
回転式
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MHN2-25MJ
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06786823
MHN2-25MJ
¥17,700
¥14,160
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マイクロメータヘッド
ミツトヨ(Mitutoyo)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF