工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接機・切断機
>
塩ビ加工機
1 件中 1 - 1 件
マツデン
ホットジェット
●特長:
本機は局部乾燥、高温樹脂加工に最適ですがエヤー源がない為、このままでは使用出来ません。従って作業所にエヤー設備の完備されている所のみでの使用可。
●質量(kg):
5
●最大出力(W):
700
●ケース寸法(mm):
340×270×240
●温度調整範囲(℃):
0〜400
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
15N
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02171951
15N
¥78,000
¥65,893
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
その他関連商品
08475503
ホットジェット用部品
マツデン
K-1ボビン
1本
¥1,650
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ホットジェット
マツデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF