間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
8 件中 1 - 8 件
オムロン

ソリッドステート・タイマ H3CR-A

注文コード:02490232,02490241,02088861,02490266,02490257,03787323,02088782,02088816 注文コード:02490232,02490241,02088861 注文コード:02490266,02490257,03787323
 
●特長: 
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。  

●注意: 
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
※突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときには注意が必要です。  

●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2 6方向 各3回  
●温度の影響: 
±1%以下(最大目盛に対する割合)以下
(1.2s、3sレンジでは±1%±10ms以下)  

●使用温度範囲(℃): 
-10〜55(ただし、氷結しないこと)  
●復帰時間: 
0.1s以下  
●目盛形式: 
4段階切替式
1.2、3、12、30より選択  

●保護構造: 
IP40(パネル表面部)  
●電源リセット: 
最小電源開放時間0.1s  
●復帰電圧: 
電源電圧の10%以下  
●静電気耐力: 
誤動作:8kV、破壊:15kV  
●動作時間のばらつき: 
±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下
(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)  

●耐振動(誤動作): 
10〜55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min  
●耐衝撃(誤動作): 
100m/s2 6方向 各3回  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜65(ただし、氷結しないこと)  
●セット誤差: 
±5%(最大目盛に対する割合)±50ms以下  
●耐電圧: 
充電金属部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min  

●質量(g): 
約90  
●寿命: 
機械的:2000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的:10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)  

●最大目盛時間: 
30×10hrs  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
48.0×81.6×48.0  
●設定時間: 
目盛数字:(時間単位)
1.2:(sec)0.05〜1.2、(min、hrs)0.12〜1.2、(10h)1.2〜12
3:(sec、min、hrs)0.3〜3、(10h)3〜30
12:(sec、min、hrs)1.2〜12、(10h)12〜120
30:(sec、min、hrs)3〜30、(10h)30〜300  

●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガにて)  
●電圧の影響: 
±0.2%以下(最大目盛に対する割合)
(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)  

●耐振動(耐久): 
10〜55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h  
●使用周囲湿度: 
35〜85%  
●耐ノイズ: 
ノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上り1ns)±1.5kV、ただし、無電圧入力端子間は±600V  
●時間軸レンジ: 
4段階切替式
sec(秒)、min(分)、hrs(時間)、×10h(時間)より選択  

●最小信号入力時間(s): 
0.05  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

電源電圧(V)
形式
ピンタイプ
入力
入力方式
インパルス電圧(V)
動作モード
許容電圧範囲(V)
種別
消費電力(W)
時間仕様
出力方式
制御出力
RED
BOOK3
ページ

Vol13
ページ

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02490232

H3CR-A AC100〜240(50/60Hz)/DC100-125 H3CR-A 11ピン 短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 100kΩ以上
無電圧入力(NPN入力) 電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
A:オンディレー
B:フリッカオフスタート
B2:フリッカオンスタート
C:信号オン/オフディレー
D:信号オフディレー
E:インターバル
電源電圧の85〜110% 接点出力タイプ
6動作マルチ
リレーON時:約1.6(2VA)
リレーOFF時:約1.1(1.3VAW)
(AC240V 60Hz時)
0.05s〜300h リレー2c(限時) AC250V/DC30 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
1074 278 ¥4,000
¥3,815 ¥3,624
特価
出荷目安:1日
返品不可

02490241

H3CR-A AC24〜48(50/60Hz)/DC12〜48 H3CR-A 11ピン 短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 100kΩ以上
無電圧入力(NPN入力) 電源端子間:1k
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
A:オンディレー
B:フリッカオフスタート
B2:フリッカオンスタート
C:信号オン/オフディレー
D:信号オフディレー
E:インターバル
電源電圧の85〜110%(DC12Vは90〜110%) 接点出力タイプ
6動作マルチ
リレーON時:約0.8
リレーOFF時:約0.2
(DC24V時)
0.05s〜300h リレー2c(限時) AC250V/DC30 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
278 ¥4,000
¥3,815 ¥3,624
特価
出荷目安:5日
返品不可

02088861

H3CR-AS AC24〜48(50/60Hz)/DC12〜48 H3CR-AS 11ピン 短絡時インピーダンス 1kΩ以下
短絡時残留電圧 1V以下
開放時インピーダンス 100kΩ以上
無電圧入力(NPN入力) 電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
A:オンディレー
B:フリッカオフスタート
B2:フリッカオンスタート
C:信号オン/オフディレー
D:信号オフディレー
E:インターバル
電源電圧の85〜110%(DC12Vは90〜110%) トランジスタ出力タイプ
6動作マルチ
出力ON時:0.3
出力OFF時:0.2
(DC24V時)
1.2s〜300h トランジスタ1出力(限時) NPNオープンコレクタ
DC30V max.
100mA max.
残留電圧 2V以下
¥4,200
¥4,000 ¥3,800
特価
出荷目安:5日
返品不可

02490266

H3CR-A8 AC100〜240(50/60Hz)/DC100-125 H3CR-A8 8ピン - - 電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
A:オンディレー(電源スタート)
B2:フリッカオンスタート(電源スタート)
E:インターバル(電源スタート)
J:ワンショット出力(電源スタート)
電源電圧の85〜110% 接点出力タイプ
4動作マルチ
リレーON時:約1.6(2VA)
リレーOFF時:約1.1(1.3VAW)
(AC240V 60Hz時)
0.05s〜300h リレー2c(限時) AC250V/DC30 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
1074 278 ¥4,000
¥3,815 ¥3,624
特価
出荷目安:1日
返品不可

02490257

H3CR-A8 AC24〜48(50/60Hz)/DC12〜48 H3CR-A8 8 ピン - - 電源端子間:1k
導電部端子と露出した非充電金属部間:1.5k
A:オンディレー(電源スタート)
B2:フリッカオンスタート(電源スタート)
E:インターバル(電源スタート)
J:ワンショット出力(電源スタート)
電源電圧の85〜110%(DC12Vは90〜110%) 接点出力タイプ
4動作マルチ
リレーON時:約0.8
リレーOFF時:約0.2
(DC24V時)
0.05s〜300h リレー2c(限時) AC250V/DC30 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
1074 278 ¥4,000
¥3,815 ¥3,624
特価
出荷目安:1日
返品不可

03787323

H3CR-A8E AC100〜240(50/60Hz)/DC100-125 H3CR-A8E 8 ピン - - 電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
A:オンディレー(電源スタート)
B2:フリッカオンスタート(電源スタート)
E:インターバル(電源スタート)
J:ワンショット出力(電源スタート)
電源電圧の85〜110% 接点出力タイプ
4動作マルチ
リレーON/OFF時:約0.9(2VA)
(AC240V 60Hz時)
0.05s〜300h リレー2c(限時+瞬時) AC250V/DC30 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 100mA(P水準、参考値)
278 ¥5,650
¥5,099 ¥4,844
特価
出荷目安:1日
返品不可

02088782

H3CR-A8E AC24〜48(50/60Hz)/DC24〜48 H3CR-A8E 8 ピン - - 電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
A:オンディレー(電源スタート)
B2:フリッカオンスタート(電源スタート)
E:インターバル(電源スタート)
J:ワンショット出力(電源スタート)
電源電圧の85〜110%(DC12Vは90〜110%) 接点出力タイプ
4動作マルチ
リレーON/OFF時:約0.9
(DC24V時)
1.2s〜300h リレー2c(限時+瞬時) AC250V/DC30 5A
DC125V 0.15A
抵抗負荷(cosΦ=1)
最小適用負荷 DC5V 100mA(P水準、参考値)
¥5,650
¥5,650 ¥5,368
特価
出荷目安:5日
返品不可

02088816

H3CR-A8S AC24〜48(50/60Hz)/DC12〜48 H3CR-A8S 8 ピン - - 電源端子間:3k
導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
A:オンディレー(電源スタート)
B2:フリッカオンスタート(電源スタート)
E:インターバル(電源スタート)
J:ワンショット出力(電源スタート)
電源電圧の85〜110%(DC12Vは90〜110%) トランジスタ出力タイプ
4動作マルチ
出力ON時:0.3
出力OFF時:0.2
(DC24V時)
1.2s〜300h トランジスタ1出力(限時) NPNオープンコレクタ
DC30V max.
100mA max.
残留電圧 2V以下
¥6,300
¥6,300 ¥5,985
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥300

共用ソケット

オムロン

商品点数:5

¥366〜

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

ニチフ

商品点数:6

¥400〜

アダプタ

オムロン

商品点数:6

¥200〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧