間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オムロン

ミニパワーリレー

注文コード:
 
●特長: 
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。  

●極数: 
4  
●定格電圧(V): 
DC24  
●端子形状: 
プラグイン端子  
●質量(g): 
約35  
●接点構成: 
4c  
●耐電圧: 
コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min  

●CR回路有り無し: 
無  
●ダイオード有り無し: 
有  
●接点の最大電流値: 
3A  
●表示灯の有り無し: 
無  
●分類: 
コイルサージ吸収用 ダイオード形  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
21.5以下×28以下×36以下  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)  
●使用周囲温度(℃): 
-55〜60(氷結、結露のないこと)  
●接触抵抗(mΩ): 
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)  
●耐振動(耐久): 
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)  
●耐衝撃(耐久): 
1000m/s2  
●使用周囲湿度: 
5〜85%RH  
●動作時間: 
20ms以下
定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃  

●復帰時間: 
20ms以下
定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃  

●復帰電圧: 
10%以上  
●動作電圧: 
80%以下  
●耐振動(誤動作): 
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)  
●耐衝撃(誤動作): 
200m/s2  
●機械的耐久性: 
2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)  
●電気的耐久性: 
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件+23℃)  
●接点材質: 
Auクラッド+Ag合金  
●定格電流(mA): 
36.3
(コイル温度23℃時、公差DCコイル抵抗±15%)  

●コイル抵抗(Ω): 
参考値:662
(コイル温度23度時、公差DCコイル抵抗±15%)  

●コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時: 
参考値:3.20(60Hz)  
●コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時: 
参考値:5.72(60Hz)  
●最大許容電圧(V): 
定格電圧の110%(周囲温度条件23℃)  
●最大開閉ひん度(回/h)/機械的: 
18000  
●最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷: 
1800  
●故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時): 
DC1V 100μA  
●接点電圧の最大値(V): 
125  
●抵抗負荷: 
DC24V 3A  
●誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms): 
DC24V 1.5A  
●定格通電電流(A): 
3  
●消費電力(VA、W): 
約0.9  
●接点機構: 
ツイン  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02493181

MY4Z-D ¥1,500
¥1,500 ¥1,425
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧