工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
汎用リレー / ミニパワーリレー
>
オムロン
>
汎用リレー
1 件中 1 - 1 件
オムロン
ミニパワーリレー
●特長:
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
●極数:
4
●定格電圧(V):
DC24
●端子形状:
プラグイン端子
●質量(g):
約35
●接点構成:
4c
●耐電圧:
コイルと接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間:AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
●CR回路有り無し:
無
●ダイオード有り無し:
有
●接点の最大電流値:
3A
●表示灯の有り無し:
有
●分類:
コイルサージ吸収用 ダイオード形
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
21.5以下×28以下×36以下
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
●使用周囲温度(℃):
-55〜60(氷結、結露のないこと)
●接触抵抗(mΩ):
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
●耐振動(耐久):
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)
●耐衝撃(耐久):
1000m/s
2
●使用周囲湿度:
5〜85%RH
●動作時間:
20ms以下
定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃
●復帰時間:
20ms以下
定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃
●復帰電圧:
10%以上
●動作電圧:
80%以下
●耐振動(誤動作):
10〜55〜10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)
●耐衝撃(誤動作):
200m/s
2
●機械的耐久性:
2000万回以上(開閉ひん度18000回/h)
●電気的耐久性:
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件+23℃)
●接点材質:
Auクラッド+Ag合金
●定格電流(mA):
36.3
(コイル温度23℃時、公差DCコイル抵抗±15%)
●コイル抵抗(Ω):
参考値:662
(コイル温度23度時、公差DCコイル抵抗±15%)
●コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時:
参考値:3.20(60Hz)
●コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時:
参考値:5.72(60Hz)
●最大許容電圧(V):
定格電圧の110%(周囲温度条件23℃)
●最大開閉ひん度(回/h)/機械的:
18000
●最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷:
1800
●故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時):
DC1V 100μA
●接点電圧の最大値(V):
125
●抵抗負荷:
DC24V 3A
●誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):
DC24V 1.5A
●定格通電電流(A):
3
●消費電力(VA、W):
約0.9
●接点機構:
ツイン
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MY4ZN-D2
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02493224
MY4ZN-D2
¥1,860
¥1,770
¥1,682
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ミニパワーリレー
オムロン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF