間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 制御機器 > 近接・リミット・マイクロスイッチ > オムロン > マイクロスイッチ型Z

1 件中 1 - 1 件
オムロン

一般用基本スイッチ

注文コード:02503925
 
●特長: 
遮断容量が15Aと大きく、しかも高精度(繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ  

●動作に必要な力(OF)最大(N): 
1.57  
●形式: 
形Z-15GW22-B  
●接点間隔: 
0.5mm  
●定格通電電流: 
15A  
●端子の種類: 
ねじ締め端子(内歯座金)  
●耐振動(誤動作): 
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)  
●耐衝撃(誤動作): 
参考値:最大300m/s2 (誤動作1ms以内、ピン押しボタン型の場合)  
●保護構造: 
一般型(IP00)  
●戻りの力(N): 
RF(最小):0.41  
●接触抵抗(mΩ): 
15以下(初期値)  
●耐電圧: 
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min  

●許容操作頻度: 
機械的:240回/min
電気的:20回/min  

●電気的耐久性: 
50万回以上  
●感電保護クラス: 
Class I  
●PTI(トラッキング特性): 
175  
●突入電流(A): 
常時閉路:最大30
常時開路:最大15  

●接点仕様: 
リベット  
●接点材質: 
銀  
●機械的耐久性: 
1000万回以上  
●アクチュエータの種類: 
ヒンジ・ローラ・短レバー形  
●耐衝撃(耐久): 
最大1000m/s2   
●動作: 
動作後の動き OT(最小):2.4mm
動作位置 OP:30.2±0.4mm
FP(最大):32.5mm  

●応差の距離: 
MD(最大):0.5mm  
●使用周囲温度(℃): 
−25〜80(ただし、氷結しないこと)  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガにて)  
●使用周囲湿度: 
35〜85%RH  
●RED BOOKVol3ページ: 
1077  
●RED BOOKVol4ページ: 
1389  
●総合カタログVol13ページ: 
277  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
02503925 Z-15GW22-B ¥1,110
¥880 ¥836
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

端子保護カバー

オムロン

商品点数:1

¥630

一般用基本スイッチ

オムロン

商品点数:1

¥810

六角穴付止ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)

ノーブランド

商品点数:74

¥500

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。