工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
潤滑油/防錆油
>
ボスティック(Bostik)
1 件中 1 - 1 件
ボスティック(Bostik)
ネバーシーズ 標準グレード
●特長:
経済的2250 kg/cm
2
以上の耐圧性。
殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果。
錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。
高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止。
●用途:
潤滑、焼防
●摘要:
スプレー
●使用温度範囲(℃):
-183〜1100
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●2008年トラスコ掲載ページ:
3 0888
●内容量:
1本(270mL)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
NSA-16
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02339014
NSA-16
オープン
¥2,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ネバーシーズ 標準グレード
ボスティック(Bostik)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF