工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
ワンタッチ継手
>
ワンタッチ継手(SMC)
>
ワンタッチ管継手KQシリーズ
>
ハーフユニオン(KQシリーズ)
3 件中 1 - 3 件
SMC
ハーフユニオン
●特長:
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
●注意:
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
●材質:
ボディ:C3604BD、PBT、PP
打込みハーフ:C3604BD(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604BD、POM
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
●色:
ボディ:黒
リリースブッシュ:青
●適合チューブ外径(Φmm):
8
●ねじ:
JIS B0203
●有効断面積(mm
2
):
ナイロン:26.1
ウレタン:18.0
●最高使用圧力(MPa):
1.0
●寸法D(Φmm):
-
●内容量:
10個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KQH08-01S
KQH08-02S
KQH08-03S
質量(g)
選択解除
19
21
26
寸法L(mm)
選択解除
22
26.5
28
寸法H(mm)
選択解除
14 (六角対辺)
17 (六角対辺)
寸法A(mm)
選択解除
15.5
20.5
24
接続ねじ
選択解除
R1/4
R1/8
R3/8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
00610531
KQH08-01S
21
28
14 (六角対辺)
24
R1/8
オープン
¥1,890
00610547
KQH08-02S
19
26.5
14 (六角対辺)
20.5
R1/4
オープン
¥1,960
00610556
KQH08-03S
26
22
17 (六角対辺)
15.5
R3/8
オープン
¥2,260
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ハーフユニオン
SMC
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF