工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
万能型
3 件中 1 - 3 件
スイデン
ミニクリーン 万能型
●用途:
液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース)
固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず)
粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
●注意:
※防爆型ではありません。爆発性・揮発性物質や火気、化学性の強い物質の吸引はできません。
●付属品:
直管パイプ2本(38φ)、38φ-25T型ノズル、38φ-20水切りノズル、38φスキマノズル大、段付ノズル、パイプ掃除用ブラシ、38φホース2m
●電源(V):
単相100
●備考:
電源単相200V機種もご注文により製作いたします。
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SPV-101AR
SPV-101AR-30L
SPV-101AR-P
質量(kg)
選択解除
7
10.5
タンク容量(L)
選択解除
4
27
ベール缶別売
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
230×230×595
280×430×700
φ320×690(ペール缶含む)
タイプ
選択解除
30Lポリタンク(キャスタ付き)
ショルダー
ペール缶利用(ペール缶別売)(使用済みペール缶を利用可能)
電流(A)
選択解除
11
強11.0/弱7.2
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02343704
SPV-101AR
7
4
230×230×595
ショルダー
強11.0/弱7.2
¥94,500
¥90,000
02343713
SPV-101AR-30L
10.5
27
280×430×700
30Lポリタンク(キャスタ付き)
11
¥106,800
¥102,000
02343722
SPV-101AR-P
7
ベール缶別売
φ320×690(ペール缶含む)
ペール缶利用(ペール缶別売)(使用済みペール缶を利用可能)
11
¥94,500
¥90,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ミニクリーン 万能型
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF