工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
清掃用品・洗剤
>
掃除機
>
万能型
2 件中 1 - 2 件
スイデン
ミニクリーン 万能型
●用途:
液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース)
固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず)
粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
●注意:
※防爆型ではありません。爆発性・揮発性物質や火気、化学性の強い物質の吸引はできません。
●付属品:
直管パイプ2本(38φ)、38φ-25T型ノズル、38φ-20水切りノズル、38φスキマノズル大、段付ノズル、パイプ掃除用ブラシ、38φホース2m
●電源(V):
単相100
●電流(A):
強11.0/弱7.2
●風量(m
3
/min)50Hz/60Hz:
強3.4/弱2.4
●最大静圧(kPa):
強20.7/弱13.7
●風量(m
3
/min):
強3.4/弱2.4
●電源コード(m):
8(アース端子付)
●ホース長さ(m):
2
●ホース口径(Φmm):
38
●入力(kW):
強1.01/弱0.6
●吸引切替:
強/弱
●フィルター面積(m
2
):
0.42
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SPV-101AT-30L
SPV-101AT-P
質量(kg)
選択解除
7
10
タンク容量(L)
選択解除
27
ベール缶別売
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択解除
280×430×700
φ320×690(ペール缶含む)
タイプ
選択解除
30Lポリタンク(キャスタ付き)
ペール缶利用(ペール缶別売)(使用済みペール缶を利用可能)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02343731
SPV-101AT-30L
10
27
280×430×700
30Lポリタンク(キャスタ付き)
¥99,800
¥90,250
02343747
SPV-101AT-P
7
ベール缶別売
φ320×690(ペール缶含む)
ペール缶利用(ペール缶別売)(使用済みペール缶を利用可能)
¥87,500
¥83,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ミニクリーン 万能型
スイデン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF