間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スイデン > ポータブルタイプ

1 件中 1 - 1 件
スイデン

スポットエアコン(ポータブルタイプ)

注文コード:05863916 注文コード:05863916 注文コード:05863916
 
●特長: 
屋外作業や屋台、店頭販売、イベントなどの業務用から、キャンプやバーベキュー、休憩所などのレジャーやリラックススペースまで、多用途に応える軽量小型設計のスポットエアコンです。
軽量コンパクトで車に積んで移動も可能です。
ファンチューブ熱交換器を採用。
移動に強い味方、キャスターも装備。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第今期終了となります。
来季販売を再開する予定です。
  

●仕様: 
ミニドレン機能内蔵  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
462×250×550  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
620/710  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
1.4/1.6  
●電源(V): 
単相100  
●本体質量(kg): 
21  
●電源コード(m): 
2  
●首振: 
なし  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
20℃60%〜40℃60%  
●タンク容量(L): 
3  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
05863916 SS-16MT-1 ¥135,000 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
05863916
SS-16MT-1
06772026
SAC-16
フジマック
ポータブルスポットエアコン
1台 ¥48,180 メーカー・仕様に違いがあります

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。