間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > スポットエアコン (スポットクーラー) > スイデン > その他

1 件中 1 - 1 件
スイデン

蓄冷クーラー

注文コード:03786684
 
●特長: 
蓄冷材を使用した蓄冷クーラーです。使用の前に、あらかじめ蓄冷材を冷凍する必要があります。
あらかじめ冷凍庫などで凝固させた蓄冷剤の融解潜熱によりアイドリングストップ時の運転席をスポット的に(局所)冷房します
自動車のトラックなどのアイドリングストップ運動に対応した製品
わずか9Wという小さな消費電力で、停車中(エンジンストップ中)の自動車などのバッテリーに負担をかけません(周囲より約10℃冷たい冷風を送風)
DC24V用  

●仕様: 
蓄冷材8Kg内蔵 (1kgパック×8個)  
●電源(V): 
DC24  
●本体質量(kg): 
17  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
400×287×490  
●使用温度範囲(℃): 
外気20〜35(日射のない状態での使用)  
●首振: 
なし  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
200×265×30 (蓄令材パック寸法)  
●種別: 
蓄冷クーラー  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
03786684 SS-TM02-6A ¥69,800 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。