工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
製図関連用品
>
図面ファイル
1 件中 1 - 1 件
キングジム
図面ファイルGS
●特長:
サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。表紙に再生紙85%使用のエコマーク認定商品。 ※収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
●色:
青
●サイズ:
A1 2つ折 青
●エコマーク認定番号:
00112096
●収納枚数:
200枚
●表紙サイズ(mm):
620×441×27
●収納幅(mm):
10
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
1175
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05245606
1175
¥2,300
¥2,089
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
図面ファイルGS
キングジム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF