工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファイリング
>
ファイル
>
2穴パイプファイル
>
キングジム
>
ヨコ型
>
ブルー
3 件中 1 - 3 件
キングジム
キングファイル スーパードッチ<脱・着>N
●付属品:
カラーインデックス1組
●色:
青
●穴間隔(mm):
80
●穴数:
2穴
●内容量:
1冊
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
2445N
2488N
3406EN
サイズ
選択解除
A3 ヨコ型
A4 ヨコ型
A5 ヨコ型
収納枚数
選択解除
500
600枚
800
とじ厚(mm)
選択解除
50
60
80
背幅(mm)
選択解除
66
76
96
高さ(mm)
選択解除
165
227
314
開閉
選択解除
両開き
材質
選択解除
貼表紙:オレフィン素材
表紙芯材:再生紙 貼表紙:オレフィン素材 とじ具:スチール
表紙芯材:再生紙、貼・表紙:オレフィン素材
幅(mm)
選択解除
231
318
441
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06626347
2445N
A5 ヨコ型
500
50
66
165
貼表紙:オレフィン素材
231
¥850
¥654
06626374
2488N
A4 ヨコ型
800
80
96
227
表紙芯材:再生紙、貼・表紙:オレフィン素材
318
¥1,250
¥1,245
06626365
3406EN
A3 ヨコ型
600枚
60
76
314
両開き
表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
441
¥1,900
¥1,680
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
パイプ式ファイル
MonotaRO
商品点数:5
¥278〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
キングファイル スーパードッチ<脱・着>N
キングジム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF