間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴パイプファイル > キングジム > タテ型 > ブルー

3 件中 1 - 3 件
キングジム

キングファイル スーパードッチ<脱着>N

注文コード:06626331 注文コード:06626322,06626331,06626356 注文コード:06626356 注文コード:06626322

¥328〜
 
●特長: 
左右どちらからでも簡単開閉!
エコロジーファイルの決定版。
書類収納量は従来と変わらず・背巾寸法が狭いスリム設計。オフィスのスペース効率をアップします。
カラーインデックス1組付き  

●サイズ: 
A4 タテ型  
●色: 
青  
●高さ(mm): 
307  
●穴間隔(mm): 
80  
●幅(mm): 
243  
●穴数: 
2穴  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
収納枚数
背幅(mm)
とじ厚(mm)
開閉
材質
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06626322 2470N 1000枚 116 100 両開き 表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
¥1,200
¥1,067
出荷目安:1日
06626331 2474N 400 56 40 貼表紙:オレフィン素材 ¥900
¥577
出荷目安:1日
06626356 2476N 600枚 76 60 両開き 表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
¥1,000
¥861
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

キングファイル スーパードッチ(B5タテ型)

キングジム

商品点数:6

¥687〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。