間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > 名刺フォルダー > ファイルタイプ

1 件中 1 - 1 件
キングジム

名刺ホルダー台紙

注文コード:00626026
 
●特長: 
名刺を機能的に保管する差し替え用台紙。  

●適合: 
名刺ホルダーS型:88N  
●色: 
グレー  
●材質: 
紙製  
●幅(mm): 
210  
●型式: 
3列3段  
●高さ(mm): 
297  
●穴数: 
2穴  
●ポケット数: 
18  
●内容量: 
1冊(10枚入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00626026 88DN ¥600
¥550
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

00626035
名刺ホルダー S型

キングジム

88N

1冊

A4 タテ型 810P

¥2,700

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。