間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > 名刺フォルダー > ファイルタイプ

1 件中 1 - 1 件
キングジム

名刺ホルダー S型

注文コード:00626035
 
●特長: 
中途抜き差しが簡単なパイプ式。台紙75枚まで収納可能。
表紙はオレフィン素材貼表紙。表紙芯材には再生紙100%を使用し、大量名刺をすっきり収納できる追加自由なパイプ式。  

●付属品: 
Cラベル  
●色: 
グレー  
●材質: 
再生紙  
●幅(mm): 
242  
●サイズ: 
A4 タテ型  
●高さ(mm): 
307  
●背幅(mm): 
55  
●ポケット数: 
810  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00626035 88N ¥2,950
¥2,700
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。