間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > ファイリング > ファイル > 2穴リングファイル > キングジム

1 件中 1 - 1 件
キングジム

ロックリングファイル

注文コード:00624836
 
●特長: 
携帯用書類にも安心なロック付きファイル。中途抜き差しの簡単なリング式です。 赤いレバーを移動させるだけで、ロックや解除が可能。  

●付属品: 
カラーインデックス1組・紙寄せ2枚・表紙ポケット  
●色: 
青  
●サイズ: 
A4 タテ型  
●収納枚数: 
280  
●材質: 
再生紙  
●幅(mm): 
263  
●高さ(mm): 
307  
●内径(Φmm): 
32  
●背幅(mm): 
45  
●穴数: 
2穴  
●穴間隔(mm): 
80  
●内容量: 
1冊  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
00624836 675 ¥1,100
¥950
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。