工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
マグネット工具
>
マグネットホルダー
>
マグネットホルダー(メッキ仕様)
2 件中 1 - 2 件
カネテック
永磁ホルダ
●特長:
メッキ仕様
●用途:
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
●仕様:
アルニコ磁石応用
使用温度的に最も優れています。
吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。
短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
●表面処理:
ニッケルメッキ
●取付用ねじ穴:
なし
●ねじ穴加工:
不可
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KM-0005L
KM-0007L
質量(g)
選択解除
2.5
4
吸着力(N[kgf])
選択解除
1.8[0.18]
4[0.4]
外径×高さH(Φmm×mm)
選択解除
φ5×13
φ7×13
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02044393
KM-0005L
2.5
1.8[0.18]
φ5×13
¥850
¥748
02044411
KM-0007L
4
4[0.4]
φ7×13
¥950
¥836
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
永磁ホルダ
カネテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF