工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
マグネット工具
>
マグネット電気スタンド
1 件中 1 - 1 件
カネテック
マグネット電気スタンド
●特長:
・吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。
・防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。
・耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
●用途:
マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。
工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。
またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
●特記:
※電球は付属しておりません。
※100W白熱球にて長時間ご使用の場合、定格上の問題はありませんが取扱いの際、過熱にご注意ください。
●質量(kg):
2
●全高(mm):
435
●コード長さ(m):
1.6
●タイプ:
蛍光灯形
●照明定格:
AC100V / 上限100W 適正60W
●吸着力(N[kgf]):
1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ME-F1C
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02451407
ME-F1C
¥12,500
¥11,051
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マグネット電気スタンド
カネテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF