間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 接着剤 > コニシ > その他接着剤

1 件中 1 - 1 件
コニシ

ボンドスプレーのり

注文コード:02444267
 
●特長: 
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可  

●用途: 
金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。  

●成分: 
SBR系溶剤形  
●種別: 
Z-3  
●改正建築基準法(JIS対応): 
F★★★★  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
430ml  
●内容量: 
1本(430mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02444267 63427 ¥1,800
¥1,385
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

02444251
ボンドスプレーのり

コニシ

63327

430mL

¥1,600

02444276
ボンドスプレーのり

コニシ

63527

430mL

¥1,800

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。