工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
OPP/透明梱包テープ
>
電気化学工業
1 件中 1 - 1 件
電気化学工業
カットE70
●特長:
カッター不要
特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適
梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。
環境対応糊を使用
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。
※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
●色:
ベージュ
●テープ幅(mm):
50
●テープ長さ(m):
50
●テープ厚さ(mm):
0.10
●伸度(%):
85
●粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値]):
14.8 [1512]
●引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値)):
56.4[5.75]
●保持力(25mm×25mm60℃):
160
●巻戻し力(N/25mm[gf/25mm]):
2.45(250)
●粘着力(N/10mm:参考値):
5.92
●内容量:
1箱(50巻入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
#407E
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
03392234
#407E
¥28,500
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
カットE70
電気化学工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF