工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
電球
>
耐震電球
2 件中 1 - 2 件
東芝ライテック
耐震電球
●特長:
耐震性を備えたフィラメントを使用、振動、衝撃に強い構造に設計した電球です。
振動の激しい場所の照明に適しています。
●種類:
耐震電球
●電圧(V):
110
●全長(mm):
98
●口金:
E26
●内容量:
1箱(25個入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TAI 110V20WE
TAI 110V40WE
種別
選択解除
20W形
40W形
定格ランプ電力(W)
選択解除
20
40
質量(g)
選択解除
30
31
外径(Φmm)
選択解除
55
全光束(Lm)
選択解除
140
330
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
05623204
TAI 110V20WE
20W形
20
30
140
¥5,750
¥4,800
05623213
TAI 110V40WE
40W形
40
31
55
330
¥5,750
¥4,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
グロースタータ
NEC
商品点数:3
¥120〜
リングライト 20W形
日立ライティング
商品点数:2
¥1,900
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
耐震電球
東芝ライテック
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF