工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
安全帯
>
1本吊り(巻き取り式)
4 件中 1 - 4 件
藤井電工
2wayリトライト安全帯
●用途:
建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業
●質量(g):
約1100
●ランヤード(有効長)(mm):
1500
●バックル:
アルミバックル
●フック:
FS-93(軽量型)
●ランヤード(ストラップ幅)(mm):
15
●胴ベルト幅(mm):
50
●胴ベルト長さ(mm):
1200
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TRL-593
ベルト色
選択解除
黄
空色
深緑
青緑
フック口開き(mm)
選択解除
50
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06707382
TRL-593
青緑
¥13,700
¥11,398
06707391
TRL-593
深緑
50
¥13,700
¥11,398
06707407
TRL-593
空色
¥13,700
¥11,398
06707416
TRL-593
黄
50
¥13,700
¥11,398
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
2wayリトライト安全帯
藤井電工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF