工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
物流・保管用品
>
運搬機器
>
ドラム缶運搬車
1 件中 1 - 1 件
大阪タイユー
ドラムスタンド
●特長:
内容物の小出し作業に最適です。
●用途:
200Lスチールドラム用
●寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
830×530×550
●質量(kg):
13
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02405103
-
¥25,500
¥21,096
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥5,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥5,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
その他関連商品
07190985
コック
大阪タイユー
-
1個
¥19,696
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ドラムスタンド
大阪タイユー
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF