工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
電気計測器/テスター等
>
絶縁抵抗計
1 件中 1 - 1 件
日置電機
ディジタルメグオームハイテスタ
●特長:
JIS規格準拠で125V〜1000Vまで対応の1台4レンジのディジタル絶縁抵抗計です。
1台4レンジながら、わずか500g のコンパクトサイズ
表示のバラツキを抑える移動平均化処理機能、しかも対数バーグラフ付
表示とブザー音で知らせるコンパレータ機能、最大20データのメモリ機能
●質量(g):
500
●交流電圧(V):
0〜600、確度:±2%rdg.±8dgt.(50〜60Hz)
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
155×98×80
●絶縁抵抗値目盛(MΩ):
125V/40、250V/2000、500V/2000、1000V/4000
●機能:
コンパレータ、メモリ(最大20データ)、自動放電、測定開始1分経過後測定値自動表示、活線警告、オートパワーセーブ、1000V誤発生防止機能
●絶縁抵抗(Ω):
125V/40MΩ[0.1〜10MΩ]、250V/2000MΩ[0.2〜20MΩ]、500V/2000MΩ[0.2〜50MΩ]、1000V/4000MΩ[0.2〜999MΩ]
(±2%rdg.±3dgt.[第一有効測定範囲にて])
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
3453
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
01999541
3453
¥36,000
¥36,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ディジタルメグオームハイテスタ
日置電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF