工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
SS400
>
厚み16mm
57 件中 1 - 50 件
大同アミスター
スタープレート
●特長:
基本仕様 基準面はステッカーの貼付された位置です。
表面粗さ(基本仕様):
基準面:6.3S 下両面:12.5S その他の面:25.0S
寸法公差(基本仕様)単位/mm:
(A B):
60 以上〜125 以下: +0.3、+0.1
125 を超え1000 以下: +0.5、+0.3
SS 、S C 、SPH 40: +0.3、+0.1
SK 3 、SKS 3 、GO 4 、GO 5 、SKD 11 、DC 53 、SKH 51:+0.5、+0.3
●材質:
構造用圧延鋼材(SS400)
●厚さ(mm):
16
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS400-16X80X80
SS400-16X100X80
SS400-16X100X100
SS400-16X125X80
SS400-16X125X100
SS400-16X125X125
SS400-16X150X80
SS400-16X150X100
SS400-16X150X125
SS400-16X150X150
SS400-16X160X100
SS400-16X160X125
SS400-16X180X125
SS400-16X180X150
SS400-16X180X180
SS400-16X200X80
SS400-16X200X100
SS400-16X200X125
SS400-16X200X150
SS400-16X200X180
SS400-16X200X200
SS400-16X210X100
SS400-16X210X125
SS400-16X210X150
SS400-16X210X180
SS400-16X210X210
SS400-16X250X80
SS400-16X250X100
SS400-16X250X125
SS400-16X250X150
SS400-16X250X180
SS400-16X250X210
SS400-16X250X250
SS400-16X300X100
SS400-16X300X125
SS400-16X300X150
SS400-16X300X180
SS400-16X300X200
SS400-16X300X250
SS400-16X300X300
SS400-16X350X210
SS400-16X350X250
SS400-16X350X300
SS400-16X400X200
SS400-16X400X250
SS400-16X400X300
SS400-16X450X250
SS400-16X450X300
SS400-16X500X80
SS400-16X500X100
SS400-16X500X125
SS400-16X500X150
SS400-16X500X180
SS400-16X500X200
SS400-16X500X210
SS400-16X500X250
SS400-16X500X300
長さ(mm)
選択解除
80
100
125
150
160
180
200
210
250
300
350
400
450
500
幅(mm)
選択解除
80
100
125
150
180
200
210
250
300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02052985
SS400-16X80X80
80
80
¥1,720
¥1,472
02052434
SS400-16X100X80
100
80
¥1,900
¥1,617
02052425
SS400-16X100X100
100
100
¥2,070
¥1,787
02052461
SS400-16X125X80
125
80
¥2,070
¥1,787
02052443
SS400-16X125X100
125
100
¥2,260
¥1,985
02052452
SS400-16X125X125
125
125
¥2,480
¥2,208
02052504
SS400-16X150X80
150
80
¥2,240
¥2,169
02052477
SS400-16X150X100
150
100
¥2,450
¥2,169
02052486
SS400-16X150X125
150
125
¥2,700
¥2,418
02052495
SS400-16X150X150
150
150
¥2,810
¥2,550
02052513
SS400-16X160X100
160
100
¥2,530
¥2,234
02052522
SS400-16X160X125
160
125
¥2,790
¥2,497
02052531
SS400-16X180X125
180
125
¥2,940
¥2,668
02052547
SS400-16X180X150
180
150
¥3,160
¥2,905
02052556
SS400-16X180X180
180
180
¥3,600
¥3,299
02052617
SS400-16X200X80
200
80
¥2,550
¥2,247
02052565
SS400-16X200X100
200
100
¥2,810
¥2,510
02052574
SS400-16X200X125
200
125
¥3,130
¥2,826
02052583
SS400-16X200X150
200
150
¥3,400
¥3,128
02052592
SS400-16X200X180
200
180
¥3,840
¥3,562
02052601
SS400-16X200X200
200
200
¥4,170
¥3,838
02052626
SS400-16X210X100
210
100
¥2,870
¥2,576
02052635
SS400-16X210X125
210
125
¥3,180
¥2,905
02052644
SS400-16X210X150
210
150
¥3,520
¥3,233
02052653
SS400-16X210X180
210
180
¥3,980
¥3,693
02052662
SS400-16X210X210
210
210
¥4,450
¥4,127
02052732
SS400-16X250X80
250
80
¥2,980
¥2,615
02052671
SS400-16X250X100
250
100
¥3,320
¥2,983
02052687
SS400-16X250X125
250
125
¥3,720
¥3,404
02052696
SS400-16X250X150
250
150
¥3,980
¥3,667
02052705
SS400-16X250X180
250
180
¥4,510
¥4,193
02052714
SS400-16X250X210
250
210
¥5,030
¥4,692
02052723
SS400-16X250X250
250
250
¥6,650
¥6,125
02052741
SS400-16X300X100
300
100
¥3,710
¥3,325
02052757
SS400-16X300X125
300
125
¥4,170
¥4,009
02052766
SS400-16X300X150
300
150
¥4,520
¥4,193
02052775
SS400-16X300X180
300
180
¥5,130
¥5,034
02052784
SS400-16X300X200
300
200
¥5,540
¥5,191
02052793
SS400-16X300X250
300
250
¥7,600
¥7,018
02052802
SS400-16X300X300
300
300
¥8,740
¥8,070
02052811
SS400-16X350X210
350
210
¥6,390
¥6,059
02052827
SS400-16X350X250
350
250
¥8,520
¥7,912
02052836
SS400-16X350X300
350
300
¥9,810
¥9,581
02052845
SS400-16X400X200
400
200
¥8,130
¥7,491
02052854
SS400-16X400X250
400
250
¥9,690
¥8,977
02052863
SS400-16X400X300
400
300
¥11,100
¥10,343
02052872
SS400-16X450X250
450
250
¥10,590
¥9,844
02052881
SS400-16X450X300
450
300
¥12,140
¥11,342
02052976
SS400-16X500X80
500
80
¥5,490
¥4,863
02052897
SS400-16X500X100
500
100
¥6,120
¥5,494
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF