工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
SS400
>
厚み20mm
57 件中 1 - 50 件
大同アミスター
スタープレート
●特長:
基本仕様 基準面はステッカーの貼付された位置です。
表面粗さ(基本仕様):
基準面:6.3S 下両面:12.5S その他の面:25.0S
寸法公差(基本仕様)単位/mm:
(A B):
60 以上〜125 以下: +0.3、+0.1
125 を超え1000 以下: +0.5、+0.3
SS 、S C 、SPH 40: +0.3、+0.1
SK 3 、SKS 3 、GO 4 、GO 5 、SKD 11 、DC 53 、SKH 51:+0.5、+0.3
●材質:
構造用圧延鋼材(SS400)
●厚さ(mm):
20
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS400-20X80X80
SS400-20X100X80
SS400-20X100X100
SS400-20X125X80
SS400-20X125X100
SS400-20X125X125
SS400-20X150X80
SS400-20X150X100
SS400-20X150X125
SS400-20X150X150
SS400-20X160X100
SS400-20X160X125
SS400-20X180X125
SS400-20X180X150
SS400-20X180X180
SS400-20X200X80
SS400-20X200X100
SS400-20X200X125
SS400-20X200X150
SS400-20X200X180
SS400-20X200X200
SS400-20X210X100
SS400-20X210X125
SS400-20X210X150
SS400-20X210X180
SS400-20X210X210
SS400-20X250X80
SS400-20X250X100
SS400-20X250X125
SS400-20X250X150
SS400-20X250X180
SS400-20X250X210
SS400-20X250X250
SS400-20X300X100
SS400-20X300X125
SS400-20X300X150
SS400-20X300X180
SS400-20X300X200
SS400-20X300X250
SS400-20X300X300
SS400-20X350X210
SS400-20X350X250
SS400-20X350X300
SS400-20X400X200
SS400-20X400X250
SS400-20X400X300
SS400-20X450X250
SS400-20X450X300
SS400-20X500X80
SS400-20X500X100
SS400-20X500X125
SS400-20X500X150
SS400-20X500X180
SS400-20X500X200
SS400-20X500X210
SS400-20X500X250
SS400-20X500X300
長さ(mm)
選択解除
80
100
125
150
160
180
200
210
250
300
350
400
450
500
幅(mm)
選択解除
80
100
125
150
180
200
210
250
300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02053554
SS400-20X80X80
80
80
¥1,800
¥1,564
02053003
SS400-20X100X80
100
80
¥1,990
¥1,866
02052994
SS400-20X100X100
100
100
¥2,180
¥1,906
02053037
SS400-20X125X80
125
80
¥2,180
¥1,906
02053012
SS400-20X125X100
125
100
¥2,380
¥2,129
02053021
SS400-20X125X125
125
125
¥2,640
¥2,379
02053073
SS400-20X150X80
150
80
¥2,360
¥2,090
02053046
SS400-20X150X100
150
100
¥2,600
¥2,548
02053055
SS400-20X150X125
150
125
¥2,890
¥2,629
02053064
SS400-20X150X150
150
150
¥2,990
¥2,760
02053082
SS400-20X160X100
160
100
¥2,690
¥2,418
02053091
SS400-20X160X125
160
125
¥2,990
¥2,721
02053107
SS400-20X180X125
180
125
¥3,160
¥2,918
02053116
SS400-20X180X150
180
150
¥3,370
¥3,154
02053125
SS400-20X180X180
180
180
¥3,840
¥3,601
02053186
SS400-20X200X80
200
80
¥2,700
¥2,431
02053134
SS400-20X200X100
200
100
¥3,010
¥2,734
02053143
SS400-20X200X125
200
125
¥3,370
¥3,102
02053152
SS400-20X200X150
200
150
¥3,640
¥3,404
02053161
SS400-20X200X180
200
180
¥4,130
¥3,903
02053177
SS400-20X200X200
200
200
¥4,450
¥4,219
02053195
SS400-20X210X100
210
100
¥3,080
¥2,813
02053204
SS400-20X210X125
210
125
¥3,430
¥3,194
02053213
SS400-20X210X150
210
150
¥3,770
¥3,535
02053222
SS400-20X210X180
210
180
¥4,280
¥4,048
02053231
SS400-20X210X210
210
210
¥4,780
¥4,547
02053301
SS400-20X250X80
250
80
¥3,160
¥2,839
02053247
SS400-20X250X100
250
100
¥3,550
¥3,259
02053256
SS400-20X250X125
250
125
¥4,010
¥3,206
02053265
SS400-20X250X150
250
150
¥4,270
¥4,022
02053274
SS400-20X250X180
250
180
¥4,860
¥3,497
02053283
SS400-20X250X210
250
210
¥5,420
¥5,191
02053292
SS400-20X250X250
250
250
¥6,950
¥6,571
02053317
SS400-20X300X100
300
100
¥3,980
¥3,667
02053326
SS400-20X300X125
300
125
¥4,520
¥4,232
02053335
SS400-20X300X150
300
150
¥4,880
¥4,626
02053344
SS400-20X300X180
300
180
¥5,540
¥5,310
02053353
SS400-20X300X200
300
200
¥5,980
¥5,757
02053362
SS400-20X300X250
300
250
¥7,970
¥7,570
02053371
SS400-20X300X300
300
300
¥9,210
¥8,753
02053387
SS400-20X350X210
350
210
¥6,970
¥6,742
02053396
SS400-20X350X250
350
250
¥8,990
¥7,192
02053405
SS400-20X350X300
350
300
¥10,350
¥9,833
02053414
SS400-20X400X200
400
200
¥8,690
¥8,201
02053423
SS400-20X400X250
400
250
¥10,200
¥9,726
02053432
SS400-20X400X300
400
300
¥11,750
¥11,250
02053441
SS400-20X450X250
450
250
¥11,170
¥10,685
02053457
SS400-20X450X300
450
300
¥12,890
¥12,381
02053545
SS400-20X500X80
500
80
¥5,780
¥5,231
02053466
SS400-20X500X100
500
100
¥6,530
¥5,993
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF