工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
SS400
>
厚み25mm
57 件中 1 - 50 件
大同アミスター
スタープレート
●特長:
基本仕様 基準面はステッカーの貼付された位置です。
表面粗さ(基本仕様):
基準面:6.3S 下両面:12.5S その他の面:25.0S
寸法公差(基本仕様)単位/mm:
(A B):
60 以上〜125 以下: +0.3、+0.1
125 を超え1000 以下: +0.5、+0.3
SS 、S C 、SPH 40: +0.3、+0.1
SK 3 、SKS 3 、GO 4 、GO 5 、SKD 11 、DC 53 、SKH 51:+0.5、+0.3
●材質:
構造用圧延鋼材(SS400)
●厚さ(mm):
25
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS400-25X80X80
SS400-25X100X80
SS400-25X100X100
SS400-25X125X80
SS400-25X125X100
SS400-25X125X125
SS400-25X150X80
SS400-25X150X100
SS400-25X150X125
SS400-25X150X150
SS400-25X160X100
SS400-25X160X125
SS400-25X180X125
SS400-25X180X150
SS400-25X180X180
SS400-25X200X80
SS400-25X200X100
SS400-25X200X125
SS400-25X200X150
SS400-25X200X180
SS400-25X200X200
SS400-25X210X100
SS400-25X210X125
SS400-25X210X150
SS400-25X210X180
SS400-25X210X210
SS400-25X250X80
SS400-25X250X100
SS400-25X250X125
SS400-25X250X150
SS400-25X250X180
SS400-25X250X210
SS400-25X250X250
SS400-25X300X100
SS400-25X300X125
SS400-25X300X150
SS400-25X300X180
SS400-25X300X200
SS400-25X300X250
SS400-25X300X300
SS400-25X350X210
SS400-25X350X250
SS400-25X350X300
SS400-25X400X200
SS400-25X400X250
SS400-25X400X300
SS400-25X450X250
SS400-25X450X300
SS400-25X500X80
SS400-25X500X100
SS400-25X500X125
SS400-25X500X150
SS400-25X500X180
SS400-25X500X200
SS400-25X500X210
SS400-25X500X250
SS400-25X500X300
長さ(mm)
選択解除
80
100
125
150
160
180
200
210
250
300
350
400
450
500
幅(mm)
選択解除
80
100
125
150
180
200
210
250
300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02054674
SS400-25X80X80
80
80
¥1,960
¥1,682
02054123
SS400-25X100X80
100
80
¥2,140
¥1,866
02054114
SS400-25X100X100
100
100
¥2,350
¥2,077
02054157
SS400-25X125X80
125
80
¥2,360
¥2,077
02054132
SS400-25X125X100
125
100
¥2,580
¥2,326
02054141
SS400-25X125X125
125
125
¥2,860
¥2,629
02054193
SS400-25X150X80
150
80
¥2,570
¥2,287
02054166
SS400-25X150X100
150
100
¥2,810
¥2,563
02054175
SS400-25X150X125
150
125
¥3,150
¥2,918
02054184
SS400-25X150X150
150
150
¥3,300
¥3,115
02054202
SS400-25X160X100
160
100
¥2,910
¥2,668
02054211
SS400-25X160X125
160
125
¥3,260
¥3,023
02054227
SS400-25X180X125
180
125
¥3,470
¥3,246
02054236
SS400-25X180X150
180
150
¥3,740
¥3,562
02054245
SS400-25X180X180
180
180
¥4,270
¥4,087
02054306
SS400-25X200X80
200
80
¥2,940
¥2,668
02054254
SS400-25X200X100
200
100
¥3,280
¥3,023
02054263
SS400-25X200X125
200
125
¥3,690
¥3,457
02054272
SS400-25X200X150
200
150
¥4,050
¥3,851
02054281
SS400-25X200X180
200
180
¥4,610
¥4,429
02054297
SS400-25X200X200
200
200
¥4,980
¥4,797
02054315
SS400-25X210X100
210
100
¥3,370
¥3,115
02054324
SS400-25X210X125
210
125
¥3,770
¥3,562
02054333
SS400-25X210X150
210
150
¥4,180
¥3,995
02054342
SS400-25X210X180
210
180
¥4,780
¥4,587
02054351
SS400-25X210X210
210
210
¥5,360
¥5,165
02054421
SS400-25X250X80
250
80
¥3,450
¥3,154
02054367
SS400-25X250X100
250
100
¥3,890
¥3,627
02054376
SS400-25X250X125
250
125
¥4,440
¥4,193
02054385
SS400-25X250X150
250
150
¥4,760
¥4,574
02054394
SS400-25X250X180
250
180
¥5,420
¥5,257
02054403
SS400-25X250X210
250
210
¥6,070
¥5,927
02054412
SS400-25X250X250
250
250
¥7,750
¥7,439
02054437
SS400-25X300X100
300
100
¥4,390
¥4,285
02054446
SS400-25X300X125
300
125
¥5,000
¥4,771
02054455
SS400-25X300X150
300
150
¥5,440
¥5,270
02054464
SS400-25X300X180
300
180
¥6,220
¥6,072
02054473
SS400-25X300X200
300
200
¥6,730
¥6,585
02054482
SS400-25X300X250
300
250
¥8,910
¥8,622
02054491
SS400-25X300X300
300
300
¥10,300
¥9,989
02054507
SS400-25X350X210
350
210
¥7,870
¥7,741
02054516
SS400-25X350X250
350
250
¥10,050
¥9,765
02054525
SS400-25X350X300
350
300
¥11,610
¥11,329
02054534
SS400-25X400X200
400
200
¥9,670
¥9,305
02054543
SS400-25X400X250
400
250
¥11,410
¥11,093
02054552
SS400-25X400X300
400
300
¥13,180
¥12,867
02054561
SS400-25X450X250
450
250
¥12,530
¥11,093
02054577
SS400-25X450X300
450
300
¥14,470
¥14,181
02054665
SS400-25X500X80
500
80
¥6,340
¥5,822
02054586
SS400-25X500X100
500
100
¥7,170
¥6,690
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF