工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
SS400
>
厚み30mm
52 件中 1 - 50 件
大同アミスター
スタープレート
●特長:
基本仕様 基準面はステッカーの貼付された位置です。
表面粗さ(基本仕様):
基準面:6.3S 下両面:12.5S その他の面:25.0S
寸法公差(基本仕様)単位/mm:
(A B):
60 以上〜125 以下: +0.3、+0.1
125 を超え1000 以下: +0.5、+0.3
SS 、S C 、SPH 40: +0.3、+0.1
SK 3 、SKS 3 、GO 4 、GO 5 、SKD 11 、DC 53 、SKH 51:+0.5、+0.3
●材質:
構造用圧延鋼材(SS400)
●厚さ(mm):
30
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS400-30X100X100
SS400-30X125X100
SS400-30X125X125
SS400-30X150X100
SS400-30X150X125
SS400-30X150X150
SS400-30X160X100
SS400-30X160X125
SS400-30X180X125
SS400-30X180X150
SS400-30X180X180
SS400-30X200X80
SS400-30X200X100
SS400-30X200X125
SS400-30X200X150
SS400-30X200X180
SS400-30X200X200
SS400-30X210X100
SS400-30X210X125
SS400-30X210X150
SS400-30X210X180
SS400-30X210X210
SS400-30X250X100
SS400-30X250X125
SS400-30X250X150
SS400-30X250X180
SS400-30X250X210
SS400-30X250X250
SS400-30X300X100
SS400-30X300X125
SS400-30X300X150
SS400-30X300X180
SS400-30X300X200
SS400-30X300X250
SS400-30X300X300
SS400-30X350X210
SS400-30X350X250
SS400-30X350X300
SS400-30X400X200
SS400-30X400X250
SS400-30X400X300
SS400-30X450X250
SS400-30X450X300
SS400-30X500X80
SS400-30X500X100
SS400-30X500X125
SS400-30X500X150
SS400-30X500X180
SS400-30X500X200
SS400-30X500X210
SS400-30X500X250
SS400-30X500X300
長さ(mm)
選択解除
100
125
150
160
180
200
210
250
300
350
400
450
500
幅(mm)
選択解除
80
100
125
150
180
200
210
250
300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02054762
SS400-30X100X100
100
100
¥2,570
¥2,313
02054771
SS400-30X125X100
125
100
¥2,840
¥2,589
02054787
SS400-30X125X125
125
125
¥3,230
¥2,931
02054796
SS400-30X150X100
150
100
¥3,110
¥2,865
02054805
SS400-30X150X125
150
125
¥3,540
¥3,259
02054814
SS400-30X150X150
150
150
¥3,710
¥3,496
02054823
SS400-30X160X100
160
100
¥3,230
¥2,970
02054832
SS400-30X160X125
160
125
¥3,600
¥3,378
02054841
SS400-30X180X125
180
125
¥3,910
¥3,627
02054857
SS400-30X180X150
180
150
¥4,220
¥3,995
02054866
SS400-30X180X180
180
180
¥4,790
¥4,587
02054927
SS400-30X200X80
200
80
¥3,250
¥2,983
02054875
SS400-30X200X100
200
100
¥3,620
¥3,496
02054884
SS400-30X200X125
200
125
¥4,130
¥3,877
02054893
SS400-30X200X150
200
150
¥4,540
¥4,324
02054902
SS400-30X200X180
200
180
¥5,170
¥4,968
02054911
SS400-30X200X200
200
200
¥5,590
¥5,389
02054936
SS400-30X210X100
210
100
¥3,720
¥3,496
02054945
SS400-30X210X125
210
125
¥4,270
¥3,995
02054954
SS400-30X210X150
210
150
¥4,710
¥4,495
02054963
SS400-30X210X180
210
180
¥5,360
¥5,152
02054972
SS400-30X210X210
210
210
¥6,000
¥5,809
02054981
SS400-30X250X100
250
100
¥4,680
¥4,298
02054997
SS400-30X250X125
250
125
¥5,320
¥4,968
02055006
SS400-30X250X150
250
150
¥5,340
¥5,139
02055015
SS400-30X250X180
250
180
¥6,100
¥5,914
02055024
SS400-30X250X210
250
210
¥6,830
¥6,650
02055033
SS400-30X250X250
250
250
¥8,480
¥7,439
02055042
SS400-30X300X100
300
100
¥5,240
¥4,863
02055051
SS400-30X300X125
300
125
¥5,970
¥5,625
02055067
SS400-30X300X150
300
150
¥6,120
¥5,927
02055076
SS400-30X300X180
300
180
¥7,000
¥6,821
02055085
SS400-30X300X200
300
200
¥7,570
¥7,399
02055094
SS400-30X300X250
300
250
¥9,780
¥9,502
02055103
SS400-30X300X300
300
300
¥11,320
¥11,027
02055112
SS400-30X350X210
350
210
¥8,840
¥8,714
02055121
SS400-30X350X250
350
250
¥11,070
¥10,777
02055137
SS400-30X350X300
350
300
¥12,780
¥12,525
02055146
SS400-30X400X200
400
200
¥10,680
¥10,304
02055155
SS400-30X400X250
400
250
¥12,550
¥12,249
02055164
SS400-30X400X300
400
300
¥14,520
¥14,234
02055173
SS400-30X450X250
450
250
¥13,790
¥13,511
02055182
SS400-30X450X300
450
300
¥15,950
¥15,706
02055277
SS400-30X500X80
500
80
¥7,580
¥6,887
02055191
SS400-30X500X100
500
100
¥8,590
¥7,925
02055207
SS400-30X500X125
500
125
¥9,790
¥9,187
02055216
SS400-30X500X150
500
150
¥10,230
¥9,844
02055225
SS400-30X500X180
500
180
¥11,730
¥11,369
02055234
SS400-30X500X200
500
200
¥12,700
¥12,354
02055243
SS400-30X500X210
500
210
¥13,190
¥12,854
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
2
>>
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF