工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
>
スタープレート
>
SS400
>
厚み35mm
29 件中 1 - 29 件
大同アミスター
スタープレート
●特長:
基本仕様 基準面はステッカーの貼付された位置です。
表面粗さ(基本仕様):
基準面:6.3S 下両面:12.5S その他の面:25.0S
寸法公差(基本仕様)単位/mm:
(A B):
60 以上〜125 以下: +0.3、+0.1
125 を超え1000 以下: +0.5、+0.3
SS 、S C 、SPH 40: +0.3、+0.1
SK 3 、SKS 3 、GO 4 、GO 5 、SKD 11 、DC 53 、SKH 51:+0.5、+0.3
●材質:
構造用圧延鋼材(SS400)
●厚さ(mm):
35
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS400-35X150X125
SS400-35X200X200
SS400-35X210X100
SS400-35X210X125
SS400-35X250X125
SS400-35X250X150
SS400-35X250X180
SS400-35X250X250
SS400-35X300X100
SS400-35X300X125
SS400-35X300X150
SS400-35X300X180
SS400-35X300X200
SS400-35X300X250
SS400-35X300X300
SS400-35X350X210
SS400-35X350X250
SS400-35X350X300
SS400-35X400X200
SS400-35X400X250
SS400-35X400X300
SS400-35X450X250
SS400-35X450X300
SS400-35X500X125
SS400-35X500X180
SS400-35X500X200
SS400-35X500X210
SS400-35X500X250
SS400-35X500X300
長さ(mm)
選択解除
150
200
210
250
300
350
400
450
500
幅(mm)
選択解除
100
125
150
180
200
210
250
300
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02055286
SS400-35X150X125
150
125
¥3,720
¥3,509
02055295
SS400-35X200X200
200
200
¥6,040
¥5,927
02055304
SS400-35X210X100
210
100
¥3,980
¥3,969
02055313
SS400-35X210X125
210
125
¥4,510
¥4,285
02055322
SS400-35X250X125
250
125
¥5,680
¥5,402
02055331
SS400-35X250X150
250
150
¥5,760
¥5,651
02055347
SS400-35X250X180
250
180
¥6,600
¥6,506
02055356
SS400-35X250X250
250
250
¥9,250
¥9,016
02055365
SS400-35X300X100
300
100
¥5,580
¥5,520
02055374
SS400-35X300X125
300
125
¥6,390
¥6,138
02055383
SS400-35X300X150
300
150
¥6,630
¥6,532
02055392
SS400-35X300X180
300
180
¥7,580
¥7,518
02055401
SS400-35X300X200
300
200
¥8,230
¥8,188
02055417
SS400-35X300X250
300
250
¥10,640
¥10,475
02055426
SS400-35X300X300
300
300
¥12,330
¥12,183
02055435
SS400-35X350X210
350
210
¥9,660
¥9,177
02055444
SS400-35X350X250
350
250
¥12,050
¥11,907
02055453
SS400-35X350X300
350
300
¥13,940
¥13,853
02055462
SS400-35X400X200
400
200
¥11,590
¥11,342
02055471
SS400-35X400X250
400
250
¥13,690
¥13,524
02055487
SS400-35X400X300
400
300
¥15,830
¥15,745
02055496
SS400-35X450X250
450
250
¥15,050
¥14,930
02055505
SS400-35X450X300
450
300
¥17,430
¥17,388
02055514
SS400-35X500X125
500
125
¥10,490
¥9,966
02055523
SS400-35X500X180
500
180
¥12,720
¥12,525
02055532
SS400-35X500X200
500
200
¥13,820
¥13,642
02055541
SS400-35X500X210
500
210
¥14,370
¥14,194
02055557
SS400-35X500X250
500
250
¥16,390
¥16,323
02055566
SS400-35X500X300
500
300
¥18,990
¥18,041
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
スタープレート
大同アミスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF