工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
配管関係
>
日本ヘルメチックス
>
ヘルメシール
1 件中 1 - 1 件
日本ヘルメチックス
ヘルメシールNo.H-2
●特長:
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。
●用途:
各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
蒸気配管用
●色:
黒
●容器仕様:
缶
●比重:
1.4(25℃)
●危険等級:
危険等級U
●危険物の種別:
第四類
●危険物の品名:
第一石油類
●RED BOOKVol4ページ:
431
●内容量:
1缶(500g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
H-2(黒色)
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
02445116
H-2(黒色)
¥1,680
¥1,260
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ヘルメシールNo.H-2
日本ヘルメチックス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF